TRUSCO
重量用ステンレスアジャスターボルト(首振りタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじ寸法
M42
M16
M20
M24
M30
M36
M42
M52
ねじ長さ(mm)
200
200
100
150
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39276415
品番
TSMFU-128-42-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥74,420
ねじ寸法
M42
材質
ねじ部:ステンレス(SUS304)、台座:ステンレス(SUS304)
ねじ長さ(mm)
200
トラスコ品番
114-5925
質量(kg)
4.9
全高(mm)
265
首振角度(°)
15
台座径(Φmm)
128