TSMFU-148-52-150 重量用ステンレスアジャスターボルト(首振りタイプ) TRUSCO 39276424

 

TSMFU-148-52-150 重量用ステンレスアジャスターボルト(首振りタイプ) TRUSCO 39276424
TSMFU-148-52-150 重量用ステンレスアジャスターボルト(首振りタイプ) TRUSCO 39276424

重量用ステンレスアジャスターボルト(首振りタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ねじ寸法M52
ねじ長さ(mm)150
内容量1個注文コード39276424品番TSMFU-148-52-150
参考基準価格(税別)¥59,640販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
ねじ寸法M52材質ねじ部:ステンレス(SUS304)、台座:ステンレス(SUS304)ねじ長さ(mm)150トラスコ品番114-5926質量(kg)6.9全高(mm)225首振角度(°)15台座径(Φmm)148
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする