曜日別特売
BESN-100-W みかんネット TRUSCO 39276528

 

BESN-100-W みかんネット TRUSCO 39276528
BESN-100-W みかんネット TRUSCO 39276528

みかんネット

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(100本)
内容量1セット(100本)注文コード39276528品番BESN-100-W
参考基準価格(税別)¥1,090販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

石けん、球根、みかんなどを入れて管理するのに使用可能です。

用途
乾燥させたい小物入れに。ネット状の袋で伸びるため異型物の管理などに。果物をいれるのに。
トラスコ品番114-8328材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)450質量(g)385
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39276503
2026-01-28
用途: 石鹸をいれ、炊事・風呂場に利用。
金融・保険業

スーパー等でネットに入った商品が減り、商品自体探すのが大変になってきたので。
5色あると使い分けできて便利。

対象商品 : 39276503
2024-01-15
用途: 現場手洗い場に石鹸設置用として。

みかん農家さんが使うほどの枚数は要らないのでこちらを購入。
しかし、もうちょっと員数が欲しいので、20枚くらいのロットでボリュームディスカウントがあると助かる。

対象商品 : 39276519
2023-02-11
用途: ①みかんを入れる ②石鹸を入れて、手洗い
電気・ガス・熱供給・水道業

①みかんを入れる商品として最高です
②手洗いのため石鹸を入れるのにも重宝です
耐久性も抜群です

対象商品 : 39276503
2021-10-17
用途: 収穫物の出荷
有限会社関西警報器管理センター

5色入っているので収穫物によって変えれるのは良かったです。
緑色など他ではあまり無い色など珍しく出荷先様に喜んでいただきました。
そのため単色で注文出来たら助かります。
どうして白色ばかり残ってしまいました。

対象商品 : 39276503
2021-04-06
用途: 手洗い場の石けん入れ
製造業

ネットが大き目で、水道の蛇口のところに結わえつけれて、とってもいい感じです。

対象商品 : 39276503
2020-10-31
用途: みかん小売
卸売・小売業

価格割増しでも構わないので、留め具「ネットパッカー」もセットにして販売して頂きたい。

対象商品 : 39276503
2020-07-03
用途: みかんの写真についてる固定する付属品はついてないよ!袋だけ
製造業

石鹸入れる袋に三角コーナーの網をつかっていましたが
よくやぶれるためこちらを購入。
袋の高さ?45cmぐらいあるので金具はなくても
蛇口に括り付けられる余裕があります。
ネット自体は想像通り、理想の丈夫そうなみかんネット。
(耐久試験はこれから)
カラーバリエーションあるのも楽しいところ。

2が参考にしています
対象商品 : 39276503
2022-06-20
用途: 共用流し台の固形石鹸入れとして

作業後の汚れた手洗いは固形石鹸が適しているが、石鹸置きはヌルヌルした汚れが残るので
ネット使用で不快感が改善されている。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする