曜日別特売
PEW-TL962D-YG フェニックスワゴン(ツーリングタイプ)HSKタイプ TRUSCO 39276625

PEW-TL962D-YG フェニックスワゴン(ツーリングタイプ)HSKタイプ TRUSCO 39276625
PEW-TL962D-YG フェニックスワゴン(ツーリングタイプ)HSKタイプ TRUSCO 39276625
PEW-TL962D-YG フェニックスワゴン(ツーリングタイプ)HSKタイプ TRUSCO 39276625
PEW-TL962D-YG フェニックスワゴン(ツーリングタイプ)HSKタイプ TRUSCO 39276625
PEW-TL962D-YG フェニックスワゴン(ツーリングタイプ)HSKタイプ TRUSCO 39276625

フェニックスワゴン(ツーリングタイプ)HSKタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ヤンググリーン
収納数【ホルダ】HSK100 BT50 NT50兼用 13個
【ホルダ】HSK100 BT50 NT50兼用 13個
【ホルダ】HSK63 BT40 NT40兼用 18個
【ホルダ】HSK40専用 23個
内容量1台注文コード39276625品番PEW-TL962D-YG
参考基準価格(税別)¥53,470販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
ヤンググリーントラスコ品番114-8448質量(kg)16.2収納数【ホルダ】HSK100 BT50 NT50兼用 13個材質本体:スチール(抗菌粉体塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタン高さ(mm)880奥行(mm)400間口(mm)600均等荷重(kg)150棚段【ツーリング棚】1均等積載量(kg/段)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする