TRUSCO
フェニックスワゴン用追加ツーリング棚板HSKタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
色
ヤンググリーン
ホワイト
ヤンググリーン
収納数
【ホルダ】HSK100専用 BT50 NT50兼用 13個
【ホルダ】HSK100専用 BT50 NT50兼用 13個
【ホルダ】HSK100専用 BT50 NT50兼用 13個
【ホルダ】HSK63専用 BT40 NT40兼用 18個
【ホルダ】HSK40専用 23個
【ホルダ】HSK100専用 BT50 NT50兼用 18個
【ホルダ】HSK63専用 BT40 NT40兼用 24個
【ホルダ】HSK40専用 30個
奥行(mm)
400
400
500
間口(mm)
600
600
750
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39276686
品番
PEW-TL64D-YG
参考基準価格(税別)
¥18,370
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
色
ヤンググリーン
トラスコ品番
114-8353
質量(kg)
4.9
奥行(mm)
400
間口(mm)
600
材質
スチール(抗菌粉体塗装)
収納数
【ホルダ】HSK100専用 BT50 NT50兼用 13個