曜日別特売
TAB-C-Y 名刺型腕章(ソフトタイプ) TRUSCO 39276835

 

TAB-C-Y 名刺型腕章(ソフトタイプ) TRUSCO 39276835
TAB-C-Y 名刺型腕章(ソフトタイプ) TRUSCO 39276835
TAB-C-Y 名刺型腕章(ソフトタイプ) TRUSCO 39276835

名刺型腕章(ソフトタイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
イエロー
内容量1個注文コード39276835品番TAB-C-Y
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289
材質PVC(軟質)、バンド:ナイロン(面ファスナー)トラスコ品番114-8442厚さ(mm)0.5イエロー質量(g)14タイプソフト縦(mm)90横(mm)146中紙サイズ(mm)70×112
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-17
用途: 電気設備施工現場にて
建設業・工事業

良いところ;安全ピンでつけるところがハトメ加工してあり良いと思って購入。
改善してほしいところ;腕章のバンドがゴム仕様になっていると更に良いと思う。現状、伸びないので装着に時間がかかるとのこと。

対象商品 : 39276826
2022-08-13
用途: スキーのチケットホルダー
自動車・二輪車・自転車関連業

スキーのチケットホルダーにしました。
現場かんはありますが、見えれば良いので十分です。
おしゃれスキーヤーにはお勧めしません。

対象商品 : 39276835
2021-05-21
用途: 工場内作業
製造業

見ただけで職域がはっきりわかるように導入しました。思ったより効果的でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする