TGL-3BK-L すべり止め手袋 ゴムライナー(3双入)ブラック TRUSCO 39277149

すべり止め手袋 ゴムライナー(3双入)ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1セット(3双)注文コード39277149品番TGL-3BK-L
参考基準価格(税別)¥1,130販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

特殊2重編み加工で摩擦に強く、吸汗性に優れています。
グリップ力に優れ、柔軟で使いやすいタイプです。
指先部分に補強があり、耐久性に優れています。

用途軽作業・ピッキング・梱包作業などに。サイズL全長(cm)23中指長(cm)8手のひらまわり(cm)20.5材質表地 ポリエステル/裏地 綿ブラック質量(g)182ゲージ数10入数(双)3トラスコ品番115-0623厚さ(mm)1.5材質(すべり止め)天然ゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする