TRUSCO
吸着風呂敷
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
39278759
品番
PTFR45
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
材質
表面・裏面:マイクロファイバー、ポリエステル、中:ウレタン
色
黒
トラスコ品番
115-3655
長さ(mm)
450
幅(mm)
450
厚さ(mm)
4
質量(g)
100