TRUSCO
シャワー付き分岐蛇口ダブルポート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
39279443
品番
TSDPL
参考基準価格(税別)
¥3,140
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
トラスコ品番
114-3914
材質
ABS樹脂、ポリプロピレン、ボリアセタール(POM)
高さ(mm)
94
質量(g)
162
適合ホース内径(Φmm)
12~15
適合ホース内径×外径(Φmm)
12~15×20
適合寸法(mm)
蛇口:14~18
蛇口取付形状
止めねじ型