曜日別特売
YG-6000YCP YG-6000 YCP 保護ゴーグル(ヘルメット専用タイプ) 山本光学 39279983

 

YG-6000YCP YG-6000 YCP 保護ゴーグル(ヘルメット専用タイプ) 山本光学 39279983
YG-6000YCP YG-6000 YCP 保護ゴーグル(ヘルメット専用タイプ) 山本光学 39279983
YG-6000YCP YG-6000 YCP 保護ゴーグル(ヘルメット専用タイプ) 山本光学 39279983

YG-6000 YCP 保護ゴーグル(ヘルメット専用タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード39279983品番YG-6000YCP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ベルトの伸縮劣化が少ないスプリングベルトとヘルメットへの装着性が良いYCPクリップを標準装備。

仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収機能マスク併用可、レンズ交換可形状ゴーグル型材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ適合(ヘルメット):消防型(アメリカン型)、MP型トラスコ品番434-9521質量(g)114タイプメガネ併用可レンズ色クリアフレーム色ブラックシルバー加工硬化処理材質(フレーム)エラストマー、PPレンズ厚さ(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-09-09
用途: 夜間作業の機械メンテナンス
運輸・通信業

ヘルメットに直接装着出来て、ズレにくい物を探してました。この商品は山本光学にも関わらず、そんなに高価でもなく顔にあたる面がスポンジではないので、掃除もしやすい。夏場しか使用していないので、冬場は分かりませんがレンズは汗で曇りません。
コスパ最高だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする