曜日別特売
16-P400 ピュオロジェン 業務用消臭スプレー NTB 39280017

ピュオロジェン 業務用消臭スプレー

(56件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(400mL)注文コード39280017品番16-P400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

臭いの原因となる細菌、カビ、ウィルス等の除菌・消臭に。

用途ヘルメット・ブーツ及びウェアの消臭、車内の消臭、ペットの消臭など成分水成二酸化塩素(250ppm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:56
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39280017
2020-04-18
用途: 室内用

無香料でいい。効果もよく分る。3回ほどリピートしている。

対象商品 : 39280017
2020-02-11
用途: 作業着、ヘルメット用
中野建機工業株式会社建設業・工事業

製品の匂いが残らず、嫌な臭い取れるので愛用してます。
経年変化のこびりついた臭いまでは取れない様に思います。

対象商品 : 39280017
2020-04-30
用途: 除菌消臭除

除菌効果も有る様なので購入しました。効果の詳細は、解りませんが
安心感を持てます。

対象商品 : 39280017
2020-02-20
用途: マスク消毒、ペット犬ベッド消毒
その他業種

効き目が早くて長く保て、操作性も良く重宝している。

2019-12-29
用途: ゴミやシューズクローゼットの消臭に

ゴミ箱のケース内やシューズクローゼット内に、シュッと一二回かけるだけで本当に無臭になります。
生臭い臭いや生乾きなどの強烈な臭いもなくなる不思議なスプレー

対象商品 : 39280017
2019-12-25
用途: 車内の消臭に使用
製造業

前評判どおりです 噴霧後すぐに車内の嫌な臭い(自分にとって嫌な臭い)が消えました
次回もまた購入したいと思います。

対象商品 : 39280017
2020-01-13
用途: 玄関、部屋、車内の消臭

効果は抜群で匂いは消えます。ただ、効果が持続しない。

対象商品 : 39280017
2019-10-08
用途: 作業ブーツやメットの消臭

どのくらいかければ良いのかがいまいちわかっていませんが、消臭効果は感じられています。詰替え用があれば良いですね!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この製品は革シートにも使用できますか?
回答:
こちらの製品を本革シートに使用されますと、しみになる恐れがございます。
2014-03-10

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする