曜日別特売
TBECL-18 ボルトエキストラクター コンビネーションスパナ TRUSCO 39280107

TBECL-18 ボルトエキストラクター コンビネーションスパナ TRUSCO 39280107
TBECL-18 ボルトエキストラクター コンビネーションスパナ TRUSCO 39280107

ボルトエキストラクター コンビネーションスパナ

(1件のレビュー)
取扱い終了
二面幅(mm)18
全長(mm)332
内容量1丁注文コード39280107品番TBECL-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,880
二面幅(mm)18全長(mm)332トラスコ品番114-5700材質クロムモリブデン鋼(Cr-Mo)質量(g)235表面処理クロムメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39280028
2019-06-29
用途: なめたナットの取り外し用に購入
その他業種

まだ使用していませんが、長さもほどよくあり、作業しやすいように思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする