TRUSCO
ボルトエキストラクター コンビネーションスパナ
(1件のレビュー)
取扱い終了
二面幅(mm)
19
16
17
全長(mm)
349
292
313
全12種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39280116
品番
TBECL-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,330
二面幅(mm)
19
全長(mm)
349
トラスコ品番
114-5701
材質
クロムモリブデン鋼(Cr-Mo)
質量(g)
270
表面処理
クロムメッキ