TRUSCO
プラチェーンジョイント
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
径(mm)
8
6
8
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
39280134
品番
TCJ8BK
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
色
黒
材質
ポリエチレン(PE)
トラスコ品番
114-5684
質量(g)
8
縦(mm)
30
横(mm)
56
径(mm)
8