TGMN-H-Y ネット交換可能ゴミ置き場交換用ネット TRUSCO 39280204

ネット交換可能ゴミ置き場交換用ネット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
色(袋)イエロー
内容量1枚注文コード39280204品番TGMN-H-Y
参考基準価格(税別)¥8,970販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
容量(L)450材質ポリエチレントラスコ品番114-7977質量(g)735奥行(mm)520色(袋)イエロー縦(mm)700横(mm)900商品タイプ本体(フレーム)・袋セット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする