TRUSCO
ネット交換可能ゴミ置き場交換用ネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
色(袋)
グリーン
イエロー
グリーン
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39280229
品番
TGMN-H-GN
参考基準価格(税別)
¥8,970
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
容量(L)
450
材質
ポリエチレン
トラスコ品番
114-7976
質量(g)
735
奥行(mm)
520
色(袋)
グリーン
縦(mm)
700
横(mm)
900
商品タイプ
本体(フレーム)・袋セット