TRUSCO
ジョイントクランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
トラスコ品番
115-3314
115-3317
115-3318
115-3314
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
39281735
品番
TJC-27SET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,120
トラスコ品番
115-3314
セット内容
レール(TCR-27-100)×1本、ジョイントブロック(2712AST-P)×2個
材質
中炭素鋼(S45C)
幅(mm)
27
全長(mm)
1000
質量(kg)
4.18
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39281735
TJC-27SET
24952998
TJC-27SET
ジョイントクランプ
TRUSCO
1セット(3個)
¥
19,980
税込
¥
21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です