曜日別特売
TJC-30SET ジョイントクランプ TRUSCO 39281744

ジョイントクランプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
トラスコ品番115-3316
内容量1セット(3個)注文コード39281744品番TJC-30SET
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥28,380販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
トラスコ品番115-3316セット内容レール(TCR-30-100)×1本、ジョイントブロック(3012AST-P)×2個材質中炭素鋼(S45C)幅(mm)30全長(mm)1000質量(kg)5.41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする