曜日別特売
TJC-36SET ジョイントクランプ TRUSCO 39281753

ジョイントクランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番115-3317
内容量1セット(3個)注文コード39281753品番TJC-36SET
参考基準価格(税別)¥38,570販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
トラスコ品番115-3317セット内容レール(TCR-36-100)×1本、ジョイントブロック(3616AST-P)×2個材質中炭素鋼(S45C)幅(mm)36全長(mm)1000質量(kg)7.69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする