TRUSCO
ジョイントクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
115-3318
115-3317
115-3318
115-3314
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
39281769
品番
TJC-40SET
参考基準価格(税別)
¥42,450
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
115-3318
セット内容
レール(TCR-40-100)×1本、ジョイントブロック(4017AST-P)×2個
材質
中炭素鋼(S45C)
幅(mm)
40
全長(mm)
1000
質量(kg)
9.59