※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止ねじ 平先(ステンレス)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1パック(100個)
1パック(200個)
1パック(100個)
1パック(50個)
ねじの呼び
M5
M2
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
20
3
4
5
6
8
10
12
15
20
25
30
ピッチP(mm)
0.8
0.4
0.5
0.7
0.8
1
全32種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
39281794
品番
M5×20
販売価格(税込)
¥5,047
販売価格(税別)
¥
4,588
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ピッチP(mm)
0.8
長さ(mm)
20
材質
SUS304相当(A2)
先端形状
平先
頭部形状
六角穴付き
寸法s(mm)
(基準寸法)2.5
寸法dp(mm)
(基準寸法)3.5
穴の形状
六角穴