曜日別特売
T0125CHD-N ドレンクリーナー TRUSCO 39281823

ドレンクリーナー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード39281823品番T0125CHD-N
参考基準価格(税別)¥5,280販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
トラスコ品番115-3348材質本体:樹脂、ワイヤ:スチール質量(kg)1.62能力清掃距離:7.5ヘッド径(Φmm)140動力手動/電動ドライバー清掃管径(mm)31~51ワイヤー寸法(Φmm×m)6×7.5
注意
※ワイヤーの引き出しは手動になります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39281823
2024-06-10
用途: 排水管詰まり解消
小柳産業株式会社建設業・工事業

使い方は手探りでしたが目的は果たせました
詳しい取説があった方がいいです

対象商品 : 39281823
2022-11-07
用途: 詰まり除去
川端工業建設業・工事業

ちょうどいい細さで使いやすい
戻す時は少し手間ですがいいと思います

対象商品 : 39281823
2022-07-15
用途: 配管詰まり等の清掃
中日合同会社卸売・小売業

まだ使っておりません
必要な時に直ぐに使える準備のためです

対象商品 : 39281823
2020-04-12
用途: 台所の排水管の詰り
自動車・二輪車・自転車関連業

排水管の詰りに使いました。ピーピースルーを使ってもだめだったので
ドレンクリーナーを使ったら詰りが解消しました。入れる時に少々手こずりましたが割と使いやすかったです。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする