曜日別特売
M6×25 六角穴付止ねじ 平先(ステンレス) 大阪魂 39281864

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×25 六角穴付止ねじ 平先(ステンレス) 大阪魂 39281864
M6×25 六角穴付止ねじ 平先(ステンレス) 大阪魂 39281864
M6×25 六角穴付止ねじ 平先(ステンレス) 大阪魂 39281864
M6×25 六角穴付止ねじ 平先(ステンレス) 大阪魂 39281864

六角穴付止ねじ 平先(ステンレス)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1パック(50個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)25
ピッチP(mm)1
内容量1パック(50個)注文コード39281864品番M6×25
販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
ねじの呼びM6ピッチP(mm)1長さ(mm)25材質SUS304相当(A2)先端形状平先頭部形状六角穴付き寸法s(mm)(基準寸法)3寸法dp(mm)(基準寸法)4穴の形状六角穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1630:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする