大阪魂
六角穴付止ねじ 剣先(SCM435/黒色酸化皮膜)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1パック(200個)
1パック(200個)
1パック(100個)
1パック(50個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M3×5
M3×5
M3×5
M3×3
M3×4
M3×6
M3×8
M3×10
M3×12
M4×4
M4×5
M4×6
M4×8
M4×10
M4×12
M4×15
M5×5
M5×6
M5×8
M5×10
M5×12
M5×15
M5×20
M6×6
M6×8
M6×10
M6×12
M6×15
M6×20
M6×25
M6×30
ピッチP(mm)
0.5
0.5
0.7
0.8
1
全29種類を一覧で見る
内容量
1パック(200個)
注文コード
39281907
品番
M3×5
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
SCM435相当
穴の形状
六角穴
表面処理
黒染(黒色酸化鉄皮膜)
ピッチP(mm)
0.5
先端形状
剣先
寸法s(mm)
(基準寸法)1.5
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M3×5
寸法dp(mm)
(基準寸法)0.75
頭部形状
六角穴付き
硬度HRC
45~53
強度区分
45H