曜日別特売
M5×5 六角穴付止ねじ 剣先(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂 39282022

M5×5 六角穴付止ねじ 剣先(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂 39282022
M5×5 六角穴付止ねじ 剣先(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂 39282022

六角穴付止ねじ 剣先(SCM435/黒色酸化皮膜)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1パック(200個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M5×5
M5×5
M5×6
M5×8
M5×10
M3×3
M3×4
M3×5
M3×6
M3×8
M3×10
M3×12
M4×4
M4×5
M4×6
M4×8
M4×10
M4×12
M4×15
M5×12
M5×15
M5×20
M6×6
M6×8
M6×10
M6×12
M6×15
M6×20
M6×25
M6×30
ピッチP(mm)0.8
内容量1パック(200個)注文コード39282022品番M5×5
販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
材質SCM435相当穴の形状六角穴表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)ピッチP(mm)0.8先端形状剣先寸法s(mm)(基準寸法)2.5寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M5×5寸法dp(mm)(基準寸法)1.25頭部形状六角穴付き硬度HRC45~53強度区分45H
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3731:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする