曜日別特売
M5×6 六角穴付止ねじ 棒先(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂 39282546

M5×6 六角穴付止ねじ 棒先(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂 39282546
M5×6 六角穴付止ねじ 棒先(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂 39282546

六角穴付止ねじ 棒先(SCM435/黒色酸化皮膜)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(200個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M5×6
ピッチP(mm)0.8
内容量1パック(200個)注文コード39282546品番M5×6
販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
材質SCM435相当穴の形状六角穴表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)ピッチP(mm)0.8先端形状棒先寸法s(mm)(基準寸法)2.5寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M5×6寸法dp(mm)(基準寸法)3.5頭部形状六角穴付き硬度HRC45~53強度区分45H
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4464:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする