TRUSCO
楕円取手
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
質量(g)
180
375
325
270
215
180
170
150
120
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39282618
品番
TOH-130
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
123-1529
全長(mm)
130
色
ナチュラル
質量(g)
180
全高(mm)
40
ねじ寸法
M5
取付ピッチ(mm)
120
表面仕上げ
鏡面バフ
ねじ深さ(mm)
8