BBKテクノロジーズ
R410A/R32 チャージングホースセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
長さ(cm)
90
90
150
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(3本)
注文コード
39283465
品番
203-MRS
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
接続口径
5/16フレア(1/2-20UNF)
冷媒の種類
R410A/R32
長さ(cm)
90
色
青・赤・黄
質量(g)
450
もっと見る