曜日別特売
TBKF-OPEN バルブ開閉札 TRUSCO 39284343

バルブ開閉札

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
表示内容開・白地(赤文字・両面表示)
内容量1枚注文コード39284343品番TBKF-OPEN
参考基準価格(税別)¥310販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269
表示内容開・白地(赤文字・両面表示)材質札材質:スチロール、チェーン材質:ニッケルトラスコ品番116-1286厚さ(mm)2.5質量(g)7穴径(Φmm)4縦(mm)60横(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする