TRUSCO
プレパラートトレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
39284474
品番
PPT-20B
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
厚さ(mm)
1.2
トラスコ品番
123-1543
材質
ポリスチレン
幅(mm)
19.5
質量(g)
168
奥行(mm)
30