曜日別特売
BS-501 自動充填式チャージングスケール BBKテクノロジーズ 39284542

 

BS-501 自動充填式チャージングスケール BBKテクノロジーズ 39284542
BS-501 自動充填式チャージングスケール BBKテクノロジーズ 39284542
BS-501 自動充填式チャージングスケール BBKテクノロジーズ 39284542

自動充填式チャージングスケール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード39284542品番BS-501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥69,000

自動充填機能付き。入力しておいた充填量で自動的にストップ。アラームで終了を知らせます。
マニホールドバルブ等を使用したハカリとしての充填作業も可能です。
50kgまで計量可能(20kgボンベ使用)
急激な過重に対するストッパー機能内蔵
計量単位は5g毎。正確な充填作業が行えます。
操作性の高いボタンで重量設定などのプログラムが簡単に行えます。
静電気ノイズによる誤作動を防止

使用電源
9Vアルカリ電池
AC100V(自動充填は必須)
付属品R410A充填用変換アダプター2個仕様暗所作業用バックライト付トラスコ品番732-3701寸法(mm)440×320×90質量(kg)4.6精度±5g使用温度(℃)-5~50最小単位(計量)5g電池寿命(連続時間)20時間測定範囲(kg)(計量)0~50
注意
※自動充填作業はACアダプターを使用しなければ動きません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする