BBKテクノロジーズ
R22/12/502 チャージングホース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
長さ(cm)
90
90
120
150
180
240
360
色
赤
青
赤
黄
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39285136
品番
803-MRR
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
口径
1/4フレア(7/16-20UNF)
対応冷媒種別
R22/12/502
長さ(cm)
90
色
赤
質量(g)
150
常用圧力(MPa)
5.5
破裂圧力(MPa)
27.5
もっと見る