曜日別特売
NRTK-410 R410A用リークテストキット BBKテクノロジーズ 39286527

R410A用リークテストキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード39286527品番NRTK-410
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,500

チッソガスで耐圧検査をする時、R410A/R32機器のサービスポートに直接、接続できます。
コントロールバルブ、ホース接続側はムシ付です。

冷媒の種類R410A/R32仕様置き針式質量(g)330表示圧力範囲(MPa)0~7.0

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リークテスターの特長と検査方式
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/leaktester/
2023-02-16

空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする