曜日別特売
A31522 アクセスバルブ(クロス) 1/4X1/4 BBKテクノロジーズ 39286721

アクセスバルブ(クロス) 1/4X1/4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード39286721品番A31522
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
接続口径1/4オスフレア(3方向)質量(g)40ねじサイズ1/8NPT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする