368-FH インプ3ヘッドチューブベンダー BBKテクノロジーズ 39287026

インプ3ヘッドチューブベンダー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合チューブ外径1/4(6mm)、5/16(8mm)、3/8(9.5mm)
1/4(6mm)、5/16(8mm)、3/8(9.5mm)
1/8(3mm)、3/16(4mm)、1/4(6mm)
曲げ半径(mm)23.8
内容量1本注文コード39287026品番368-FH
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

1つのベンダーで3つのサイズの曲げ加工が行えます。
非常にコンパクトで軽量です。
なまし銅管専用です。
90度までの曲げ加工がスムーズに行えます。

用途なまし銅管用適合チューブ外径1/4(6mm)、5/16(8mm)、3/8(9.5mm)長さ(mm)215曲げ半径(mm)23.8質量(g)400トラスコ品番852-0606
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39287017
2021-10-20
用途: ステンレス棒の曲げ加工

曲げ加工が簡単にできて、アルミ製の割には強度的にも問題ない感じ
曲げ半径の違うシリーズをラインナップして欲しいところ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする