※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
スパッタシート シリカクロス(コーティングなし・ハトメなし)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
種別
1号
1号
2号
4号
6号
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39287256
品番
TSC-06-1HN
参考基準価格(税別)
¥6,610
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
種別
1号
トラスコ品番
116-4557
材質
シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)
長さ(mm)
900
幅(mm)
900
質量(kg)
0.58