曜日別特売
TSC-06-2HN スパッタシート シリカクロス(コーティングなし・ハトメなし) TRUSCO 39287265

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSC-06-2HN スパッタシート シリカクロス(コーティングなし・ハトメなし) TRUSCO 39287265
TSC-06-2HN スパッタシート シリカクロス(コーティングなし・ハトメなし) TRUSCO 39287265

スパッタシート シリカクロス(コーティングなし・ハトメなし)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
種別2号
内容量1枚注文コード39287265品番TSC-06-2HN
参考基準価格(税別)¥13,240販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
種別2号トラスコ品番116-4558材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)長さ(mm)1900幅(mm)900質量(kg)1.16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする