E-70-L(4DR) フォーマー 7/8 エルコリーナ電動ベンダー用4倍R用フォーマー BBKテクノロジーズ 39287297

エルコリーナ電動ベンダー用4倍R用フォーマー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
パイプサイズ7/8
内容量1台注文コード39287297品番E-70-L(4DR) フォーマー 7/8
参考基準価格(税別)¥116,700販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
パイプサイズ7/8パイプ径(Φmm)22.22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする