曜日別特売
E-70L カウンターベンディングダイ 1-3/8 エルコリーナ電動ベンダー用ダイ BBKテクノロジーズ 39287351

エルコリーナ電動ベンダー用ダイ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
パイプサイズ1-3/8
内容量1個注文コード39287351品番E-70L カウンターベンディングダイ 1-3/8
参考基準価格(税別)¥44,100販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
パイプサイズ1-3/8パイプ径(Φmm)34.92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする