曜日別特売
TYNWUJB-150RSP ブレーキサインプレート式キャスター(プレス製ウレタン車)かご車用 TRUSCO 39287466

TYNWUJB-150RSP ブレーキサインプレート式キャスター(プレス製ウレタン車)かご車用 TRUSCO 39287466
TYNWUJB-150RSP ブレーキサインプレート式キャスター(プレス製ウレタン車)かご車用 TRUSCO 39287466

ブレーキサインプレート式キャスター(プレス製ウレタン車)かご車用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番116-4656
内容量1個注文コード39287466品番TYNWUJB-150RSP
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
車輪径(Φmm)150許容荷重(daN)200取付座(mm)105×105取付ピッチ(mm)75~82取付高(mm)197材質(車輪)ウレタントラスコ品番116-4656材質金具:スチール、サインプレ-ト:6ナイロン質量(kg)1.73車輪幅(mm)34表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし取付ピッチY(mm)75~82取付穴径P(mm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする