曜日別特売
TWRJB-150RSP ブレーキサインプレート式キャスター(プレス製ゴム車)台車用 TRUSCO 39287484

 

TWRJB-150RSP ブレーキサインプレート式キャスター(プレス製ゴム車)台車用 TRUSCO 39287484
TWRJB-150RSP ブレーキサインプレート式キャスター(プレス製ゴム車)台車用 TRUSCO 39287484
TWRJB-150RSP ブレーキサインプレート式キャスター(プレス製ゴム車)台車用 TRUSCO 39287484

ブレーキサインプレート式キャスター(プレス製ゴム車)台車用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番116-4650
内容量1個注文コード39287484品番TWRJB-150RSP
参考基準価格(税別)¥4,730販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
車輪径(Φmm)150許容荷重(daN)200取付座(mm)120×120取付ピッチ(mm)87~94取付高(mm)198材質(車輪)ゴムトラスコ品番116-4650材質金具:スチール、サインプレ-ト:6ナイロン質量(kg)1.86車輪幅(mm)34表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし取付ピッチY(mm)87~94取付穴径P(mm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする