※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ブレーキサインプレート式キャスター(プレス製ゴム車)台車用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
116-4649
116-4650
116-4649
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39287493
品番
TWRJB-150LSP
参考基準価格(税別)
¥4,730
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
200
取付座(mm)
120×120
取付ピッチ(mm)
87~94
取付高(mm)
198
材質(車輪)
ゴム
トラスコ品番
116-4649
材質
金具:スチール、サインプレ-ト:6ナイロン
質量(kg)
1.86
車輪幅(mm)
34
表面処理
(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパー
なし
取付ピッチY(mm)
87~94
取付穴径P(mm)
11