曜日別特売
C24 酸素アセチレン用ツインホース ネジ式 BBKテクノロジーズ 39288024

酸素アセチレン用ツインホース ネジ式

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ホース長さ(m)30
内容量1本注文コード39288024品番C24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
用途酸素・アセチレン用ホース長さ(m)30質量(kg)8.2ホース径(Φmm)5.0保証耐圧力(MPa)酸素2.0 / アセチレン0.15ねじサイズM16×1.5(アセチレン側は左ネジ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39287997
2022-03-29
用途: ガス切断作業時

前のホースのゴムが剥がれてきてたので 、危ないので取替ました、
安かつたのでよかつたです。

対象商品 : 39287981
2017-06-22
用途: 溶接
光サービス

しっかりしていて丈夫そうです。
取り回しも気になりません

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする