曜日別特売
ショウクリーナーニューSS-2 スケール洗浄剤 ショウクリーナニューSS-2 ショーワ 39288191

スケール洗浄剤 ショウクリーナニューSS-2

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(20kg)注文コード39288191品番ショウクリーナーニューSS-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

浸透力が強く、洗浄が早い。

仕様
標準使用濃度:10~50%
洗浄時間(目安):1~4時間
用途鉄錆、カルシウムスケール除去剤トラスコ品番857-1508
注意
※酸性のため、中和処理が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39288191
2024-03-12
用途: 車両にこびりついた石灰粕の除去
株式会社南光物流サポート

5倍くらいに薄めた液体をブラシにつけて落とすのに使用しています。良く取れます。普段から良く使うのでお値段は安いほうがありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 39288191
2023-06-05
用途: 在来工法浴室の清掃
サービス業

在来工法で作られた浴室のコンクリートから染み出すアクを溶かすのに使用しました。よく溶けて綺麗になりました。

対象商品 : 39288191
2018-12-27
用途: 配管の清掃に使用

値段の割に綺麗になりました。扱いやすくとても良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアコン洗浄剤の種類と掃除の仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airconditioning_washingsoap/
2022-07-26

エアコン洗浄剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする