ZMSP-5-100 絶縁丸サポーター TRUSCO 39289539

ZMSP-5-100 絶縁丸サポーター TRUSCO 39289539
ZMSP-5-100 絶縁丸サポーター TRUSCO 39289539
ZMSP-5-100 絶縁丸サポーター TRUSCO 39289539
ZMSP-5-100 絶縁丸サポーター TRUSCO 39289539
ZMSP-5-100 絶縁丸サポーター TRUSCO 39289539

絶縁丸サポーター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ねじ径M5
全長(mm)100
内容量1セット(10個)注文コード39289539品番ZMSP-5-100
参考基準価格(税別)¥4,870販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
ねじ径M5ねじ長さ(mm)オス13、メス15材質硫黄複合快削鋼(SUM24L)電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上、熱収縮チューブ被複トラスコ品番115-8479全長(mm)100質量(g)605対辺(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
865:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする