TRUSCO
絶縁丸サポーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
ねじ径
M6
M4
M5
M6
全長(mm)
40
20
25
30
40
50
60
100
全21種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39289575
品番
ZMSP-6-40
参考基準価格(税別)
¥3,140
販売価格(税込)
¥1,923
販売価格(税別)
¥
1,748
バスケットに入れる
ねじ径
M6
ねじ長さ(mm)
オス15、メス16
材質
硫黄複合快削鋼(SUM24L)電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上、熱収縮チューブ被複
トラスコ品番
115-8492
全長(mm)
40
質量(g)
280
対辺(mm)
11