BBKテクノロジーズ
リークテストキット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
1/4
1/4
3/8
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39290361
品番
RTK-04
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
仕様
コントロールバルブ、ホース接続側はムシ付
置き針式
用途
チッソガスで耐圧検査をする時、使用します。
質量(g)
365
圧力範囲(MPa)
0~7.0
サイズ
1/4
注意
※サイズはフレアナットが付く方のフレア寸法です。