RTK-06 リークテストキット BBKテクノロジーズ 39290377

リークテストキット

(1件のレビュー)
返品不可
サイズ3/8
内容量1個注文コード39290377品番RTK-06
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
仕様
コントロールバルブ、ホース接続側はムシ付
置き針式
用途チッソガスで耐圧検査をする時、使用します。質量(g)395圧力範囲(MPa)0~7.0サイズ3/8
注意
※サイズはフレアナットが付く方のフレア寸法です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39290361
2018-09-04
用途: 空調機器のガス漏れ調査時
ネクスト

配管接続部の反対側にムシが付いているのでバルブが不要で かつ何より安価

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする