曜日別特売
347-02 通り芯標示板(方角) ユニット 39291463

通り芯標示板(方角)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
文字内容西
寸法(mm)450×450
内容量1枚注文コード39291463品番347-02
参考基準価格(税別)¥1,330販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989
寸法(mm)450×450トラスコ品番738-7679文字内容西質量(g)190エコマーク認定番号7118031材質エコユニボード(穴4スミ)厚さ(mm)1取付方式穴4スミエコマーク認定認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする