曜日別特売
B659-0016 六角ナット ハードロックナットスチール・溶融亜鉛メッキ仕上げ TRUSCO 39291508

六角ナット ハードロックナットスチール・溶融亜鉛メッキ仕上げ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(3個)
ねじの呼びM16
ねじピッチ2
厚さ(mm)21.2
内容量1セット(3個)注文コード39291508品番B659-0016
参考基準価格(税別)¥1,390販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
呼び径M16×2.00材質スチール(SS403相当)表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ寸法m(mm)21.2寸法B(mm)24トラスコ品番116-2053厚さ(mm)21.2質量(g)138ねじピッチ2寸法D(mm)27.7寸法e(mm)27.7寸法l(mm)21.2寸法s(mm)24ねじの呼びM16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39291499
2021-09-02
用途: 乗用草刈機のメンテナンス
農・林・水産業

刃を固定するロックナットが摩耗したので
交換しました。
問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2271:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする